品番 : EA140EK-8
品名 : 9.0mm プラグ(エアーホース用/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | タケノコ径 | 9mm |
| 入数 | 2個 | ||
| エアー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/02 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140EK-8 9.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
| EA140EK-9.5 11.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
| EA140EK-12.5 15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |

