品番 : EA140GD-4
品名 : R 1/2" 雄ねじプラグ(スチール製)
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 適用流体 | エアー |
---|---|---|---|
ねじサイズ | R1/2” | 全長 | 41mm |
ねじ長さ | 15mm | 六角対辺 | 22mm |
プラグ長さ | 20.2mm | 使用温度範囲 | -20℃~100℃ |
エアー流量 | 1375L/min | 重量 | 46g |
材質 | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | 適合カプラ | 20型(国内メーカー) |
バルブレス構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GD-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(スチール製) |
EA140GD-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(スチール製) |
EA140GD-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です