詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GM-2

品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 使用温度範囲 -15℃~200℃
最高使用圧力 3.5MPa 流量 330L/min
ねじサイズ G1/4” 全長 42mm
ねじ長さ 9mm 六角対辺 17mm
プラグ径 9mm プラグ長さ 14mm
重量 31g 材質 ステンレス
ダブルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA140GM-1 G 1/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-2 G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-3 G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-14 M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:42mm    SW:17mm\nL1:9mm    L2:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top