詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GS-102

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用用途 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 1150L/min
ねじサイズ G1/4” 全長 32mm
ねじ長さ 10mm 六角対辺 17mm
プラグ径 12mm プラグ長さ 20mm
重量 20g 材質 ステンレス
シングルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA140GS-102 G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GS-103 G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GS-104 G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:32mm    SW:17mm\nL1:10mm    L2:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top