詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140KA-8.5

品名 : 8.5mm プラグ(エアーホース用)

仕様

メーカー 八興 型番 E-RSP-85P
適合ホース内径 8.5mm 適合ホース外径 12.5mm
使用圧力 1.5MPa 材質 鋼鉄クロムメッキ
エアー用
ソケットとプラグはワンタッチで接続可能です。
ロータリー機能により、ホースのねじれを解消します。
パージ機能により、脱着時の不快音とホースの反動現象を解消します。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/18 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1075ページ
バリエーション一覧
EA140KA-6.5 6.5mm プラグ(エアーホース用)
EA140KA-8.5 8.5mm プラグ(エアーホース用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top