品番 : EA140RD-6.5A
品名 : 6.5mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式)
流量アップ40%、元圧ダウン0.05 MPa、省エネ効果25%のスーパーロングライフ
仕様
| メーカー | 日本アイ・アール | 型番 | 205-00788 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TSTスイングカプリング | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 2.5MPa ※ニップル着脱が無圧で行える上限 |
破壊圧力 | 60MPa |
| 使用温度範囲 | -30~100℃ | 適合ホース外径 | 10mm |
| 適合ホース内径 | 6.5mm | 全長 | 73mm |
| 型 | 20型 | 重量 | 120g |
| 材質 | ニッケルメッキ鋼 硬化鋼(黒染) ステンレス鋼 ニトリルゴム 硬化鋼(ニッケルメッキ) 亜鉛ダイカスト鋳造(ニッケルメッキ) グリーン色ゴム被膜付 ※サブ画像(部品材質図)参照 |
適応プラグ | 日東ハイカプラ20型・30型・40型 |
| ウレタンホース用 | |||
| 流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリング | |||
| 無圧状態でニップル装着が行われるため、誰でも楽に装着が可能 | |||
| ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。 | |||
| 安全ロックをスライドさせニップルを約70゜回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます | |||
| エアーツール側への装着でも、一般品のようなツール振動による破損がほとんど発生せず、耐久性抜群。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140RD-6.5A 6.5mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RD-8A 8.0mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RD-11A 11.0mm ホース用エアーカプラソケット(スイング式) |
