品番 : EA140TD-2
品名 : 6.5mm エアーカップリングソケット(ボタン式)
仕様
使用圧力 | 1MPa | 材質 | 本体:鋼鉄、硬質樹脂CR オーリング:NBR |
---|---|---|---|
適合ホース | 内径:6.5mm 外径:10mm |
色 | 赤 |
エアー用・20型 | |||
ボタンプッシュでプラグとの接続を簡単に解除できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1077ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140TD-2 6.5mm エアーカップリングソケット(ボタン式) |
EA140TD-3 8.5mm エアーカップリングソケット(ボタン式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)