詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-333

品名 : R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム(アングル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HA-1340R
取付ねじ R3/8” タケノコ外径 12.7mm
タケノコ内径 8.5mm タケノコ長 29mm
全長 40mm 適合ホース内径 12.7mm
使用温度範囲 -50~150℃ 使用圧力 3.45MPa以下
材質 真鍮
ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 19:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA141A-616
  • 品番

    EA141A-616

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA141A-322 R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-323 R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-324 R 1/4"x10.5mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-333 R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-334 R 3/8"x14.0mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-341 R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-342 R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-343 R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-344 R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(アングル型)
EA141A-345 R 1/2"x19.0mm 雄ねじステム(アングル型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top