詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AS-2

品名 : R 1/2"x15-22mm ナット締めニップル(エイトロックB)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじサイズ(R) 1/2” 適合ホース 内径:15mm
外径:22mm
最高使用圧力 1.0MPa 材質 本体、リング、ナット:真鍮
スリーブ:POM
サイズ(mm) A:50 B:φ13 HEX:32 重量 165g
用途 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備
専用継手:ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合から解消。
安全性:ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。
取付け作業の標準化:ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。
タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。
衛生性:本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。
省エネ設計:内径は、一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。
現場施工:現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。
再利用可能:スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。
継手内面がフラットでノンゴムパッキンのため、液溜りが少なく洗浄が容易
バンドレスでトルク管理が不要なため、継手取り付け作業の標準化が可能
ナットを奥まで締めるだけで誰も均一にホースに継手を取り付けできます。
追加説明
カタログ価格

3,890 (税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 02:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA141AS-1 R 1/2"x12-18mm ナット締めニップル(エイトロックB)
EA141AS-2 R 1/2"x15-22mm ナット締めニップル(エイトロックB)
EA141AS-3 R 3/4"x19-26mm ナット締めニップル(エイトロックB)
EA141AS-4 R 1"x25-33mm ナット締めニップル(エイトロックB)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50 B:φ13 HEX:32

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top