詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AS-32.5A

品名 : G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム

仕様

ねじ径 G(PF)3/8” 適合ホース内径 5/16”(8mm)
全長(mm) 40 ねじ有効長 10mm
タケノコ有効長(mm) 25 穴径(mm) 6
六角対辺(mm) 19 材質 真鍮
最高使用圧力 1.2MPa 重量(g) 27
入数 1個
37°内テーパー付
用途 コンプレッサーエアー
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2025/05/03 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1083ページ
バリエーション一覧
EA141AS-12A G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム
EA141AS-13A G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム
EA141AS-22A G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム
EA141AS-22.5A G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム
EA141AS-23A G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム
EA141AS-23.5A G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム
EA141AS-24A G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム
EA141AS-32A G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム
EA141AS-32.5A G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム
EA141AS-33A G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム
EA141AS-33.5A G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム
EA141AS-34A G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム
EA141AS-42A G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム
EA141AS-43A G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム
EA141AS-44A G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top