品番 : EA141BH-4
品名 : R 1/2"x 16.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6497-15 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/2” | タケノコ径 | 16mm |
| 材質 | ナイロン(PA) | 使用温度 | 1~80℃ |
| 取付ネジは管用テーパネジ | |||
| 一般水道の温度・圧力の範囲でご使用下さい。(熱湯は不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/10 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
