品番 : EA141CH-22
品名 : G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/4” | 適合ホース内径 | 6mm |
| 全長 | 34mm | 六角対辺 | 17mm |
| ねじ有効長 | 11mm | ステム有効長 | 20mm |
| 重量 | 20g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/21 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CH-12 G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) |
| EA141CH-22 G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) |
| EA141CH-23 G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) |
| EA141CH-33 G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) |
| EA141CH-44 G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
