品番 : EA141ED-9
品名 : 8.0mm ホースジョイント
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ねじ径 | G(PF)1/4” |
---|---|---|---|
タケノコ径 | 9mm | 適合ホース内径※ | 8mm |
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
使用圧力 | 0.8MPa以下 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA141ED-7 6.0mm ホースジョイント |
EA141ED-9 8.0mm ホースジョイント |
EA141ED-14 13.0mm ホースジョイント |
EA141ED-20 19.0mm ホースジョイント |
EA141ED-28 25.0mm ホースジョイント |