品番 : EA153BA-7.5
品名 : R1/4"/ 0.7MPa エアー圧力安全弁(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 近畿製作所 | 型番 | No.210SRV |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 取付ねじ | R(RT)1/4” |
圧力設定 | 0.7MPa | サイズ | 50(全長)×19(幅)mm |
重量 | 58g | 使用温度 | -20~80℃ |
適用流体 | 圧縮エアー | ||
タンク内圧が規定の圧力に達すると、逃し穴より空気を放出し空気を放出し、圧力が低下し所定の圧力に戻れば弁は閉止します。 | |||
使用圧力 | 0.4MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 14:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)