品番 : EA153B-7.5A
品名 : R 1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁
仕様
メーカー | 近畿製作所 | 型番 | No.210 RV |
---|---|---|---|
取付ねじ | R 1/4” | 使用流体 | 圧縮空気 |
設定圧力 | 0.7MPa | 使用圧力 | 0.4MPa |
使用温度 | -20~80℃ | 圧力の精度 | ±3% |
材質 | 真鍮 | 全長 | 50.5mm |
幅 | 19mm | 重量 | 60g |
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。 | |||
シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定 | |||
リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/04 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1059ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153B-4A R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁 |
EA153B-7.5A R 1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁 |
EA153B-13 R 3/8"/1.0MPa エアー圧力安全弁 |
EA153B-14 R 1/2"/1.0MPa エアー圧力安全弁 |