品番 : EA153CA-12
品名 : Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT0F-8 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| ろ過度 | 5μm | ドレン貯液量 | 25cm3 |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 206mm |
| 面間 | 53mm | 重量 | 500g |
| 減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット) | |||
| 圧力計、ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CA-12 Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター |
| EA153CA-13 Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA729-2 : R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 |

