品番 : EA153CC-24A
品名 : Rc 1/2" ルブリケータ
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2301B-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 貯油量 | 200ml |
| 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 全高 | 190mm | 面間 | 75mm |
| 重量 | 500g | ||
| ねじ込みタイプの大容量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CC-22A Rc 1/4" ルブリケータ |
| EA153CC-23A Rc 3/8" ルブリケータ |
| EA153CC-24A Rc 1/2" ルブリケータ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
