品番 : EA153CD-32A
品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2501B-8-GB |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4” | 呼び口径 | 8A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 貯油量 | 200ml | ドレン貯液量 | 100cm3 |
| ろ過度 | 40μm | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 面間 | 240mm | 重量 | 1.5kg |
| 付属品 | 圧力計、ブラケット | ||
| 大容量ねじ込みタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CD-32A Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
| EA153CD-33A Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
| EA153CD-34A Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153C-22 : Rc 1/4" エアーレギュレーター |
| 部品 | EA153CB-22 : Rc 1/4" エアーフィルター |
| 部品 | EA153CC-22A : Rc 1/4" ルブリケータ |
| 部品 | EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 |
