品番 : EA153CZ-101
品名 : Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 先端形状 | ストレート | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~0.6MPa | エアー流量 | 5~60L/min |
| 消費電力 | 350W | 出口空気温度 | 入口空気温度~800℃ |
| 取付ねじ | Rc1/8” | 周囲温度 | 0~常温 |
| 重量 | 60g | ||
| 簡易流量バルブ付 | |||
| 必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。 | |||
| ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに | |||
| 別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA153CZ-110 : AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) |
ウェブカタログ画像
拡大

