品番 : EA153EC-15
品名 : RC 1/4" 足踏スイッチ(4方向)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4PA41-8 |
---|---|---|---|
取付ねじ | 入口/出口:Rc1/4” 排気:Rc1/8” |
使用流体 | 空気 |
ポート数 | 4 | ポジション数 | 2 |
使用圧力 | 0~0.7MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
踏込力 | 29N(最大) | 周囲温度 | 5~60℃ |
サイズ | 80×120×48.5(H)mm | 重量 | 700g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1061ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153EC-15 RC 1/4" 足踏スイッチ(4方向) |
EA153EC-16 Rc 1/4" 足踏スイッチ(ロック付/4方向) |