品番 : EA153EE-4
品名 : Rc 1/2" ラインチェックバルブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-9L21-15 |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 80m㎡ |
サイズ | φ32×80mm | 重量 | 250g |
材質 | ジェラルミン(A2017B) | ||
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 02:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA153EE-2 Rc 1/4" ラインチェックバルブ |
EA153EE-4 Rc 1/2" ラインチェックバルブ |
EA153EE-8 Rc 1" ラインチェックバルブ |