品番 : EA153HA-48
品名 : A200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格電圧 | AC200V | 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.4MPa | 周囲温度 | -20~60℃ |
| 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 2.1MPa(水圧にて) |
| 耐熱クラス | クラス130(B) | 弁構造 | 直動形ポペット構造 |
| 材質 | ボディ:アルミ シール:NBR |
接続口径 | Rc3/8 |
| オリフィス径(Φmm) | 4 | 重量(g) | 370 |
| 切替方向 | 2方向 | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| FAB31・41・51シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA153HA-50です

