品番 : EA153HB-38
品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
仕様
| 規格 | AP11 | 定格電圧 | AC200V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・灯油・油(60℃まで) | 最高使用圧力 | 2MPa |
| 周囲温度 | -20~60℃ | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 耐圧力 | 10Mpa(水圧にて) | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | パイロット式ポペット構造 ピストン駆動 | 材質 | ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc3/4 | オリフィス径(Φmm) | 20 |
| 重量(g) | 1800 | 切替方向 | 2方向 |
| AP11シリーズ | |||
| NC(通電時開)形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
