品番 : EA153SC-23
品名 : Rc 3/8" F.R.L. ユニット
仕様
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 5μm | 取付ねじ | Rc3/8” |
| 面間 | 110.2mm | 貯油量 | 55ml |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SC-23 Rc 3/8" F.R.L. ユニット |
| EA153SC-24 Rc 1/2" F.R.L. ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
