品番 : EA153SC-3
品名 : Rc 1/4" F.R.L. ユニット
仕様
| 取付ねじ | Rc1/4” | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 圧力計 | 丸型圧力計(リミットインジケータ付) | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
| ろ過度 | 5μm | 推奨使用油 | タービン油1種(ISO VG32) |
| ケース材質 | ポリカーボネート | 面間 | 167.4mm |
| 貯油量 | 55ml | 質量 | 0.68Kg |
| オートドレンなし | |||
| 透明ケースガードでケース全周をカバー ・360°目視確認可能 ・外部環境からケースを保護し、安全性向上 |
|||
| エレメントとケースが一体化で手元でのエレメント交換が可能 | |||
| 省エネレギュレータ | |||
| メンテナンススペース削減 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
