詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SD-88

品名 : Rc 1 " オートドレントラップ

仕様

用途 ドレンを自動的に排出。 材質 ボディ:アルミダイカスト
使用圧力 0.3~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
使用温度 -5~60℃(凍結なきこと) 重量 1.31kg
取付ねじ(Rc)入口×出口 1×1 高さ 183mm
オートドレン
ドレンを自動的に、確実に排出して、人手が不要となります。
塵埃や錆に強く、確実に作動します。
ケースガード標準装着
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/16 17:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SD-66 Rc 3/4" オートドレントラップ
EA153SD-88 Rc 1 " オートドレントラップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top