詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SF-112

品名 : Rc1・1/4"エアーフィルター(大容量タイプ)

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 5μm 全高 408mm
取付ねじ Rc1・1/4” 面間 150mm
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SF-112 Rc1・1/4"エアーフィルター(大容量タイプ)
EA153SF-114 Rc1・1/2"エアーフィルター(大容量タイプ)
EA153SF-120 Rc 2 " エアーフィルター(大容量タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top