品番 : EA153SG-2
品名 : R 1/8" スピードコントローラー(メータアウト)
仕様
| 制御方式 | メータアウト | 取付ねじ | 1/8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 黄銅 | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -5~60℃ | ||
| シリンダ直結エルボタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SG-1 M5 スピードコントローラー(メータアウト) |
| EA153SG-2 R 1/8" スピードコントローラー(メータアウト) |
| EA153SG-3 R 1/4" スピードコントローラー(メータアウト) |
| EA153SG-4 R 3/8" スピードコントローラー(メータアウト) |
| EA153SG-5 R 1/2" スピードコントローラー(メータアウト) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
