品番 : EA153SG-31
品名 : Rc1/2" スピードコントローラー
仕様
| ねじサイズ | Rc1/2 | 面間 | 63mm |
|---|---|---|---|
| ボディ材質 | アルミ合金 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気 | 使用温度 | -5~60℃ |
| スペースを取らないコンパクトサイズ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
