品番 : EA153SH-2
品名 : M5/-105.0~105.0kPa 圧力スイッチ(デジタル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 設定圧力 | -105.0~105.0kPa | 使用圧力 | -100~100kPa |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | M5めねじ | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 | -5~50℃ | 電源 | DC12~24V±10% |
| 表示 | 3桁7セグメント | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SH-1 M5/-0.105~1.050MPa 圧力スイッチ(デジタル) |
| EA153SH-2 M5/-105.0~105.0kPa 圧力スイッチ(デジタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
