詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-42

品名 : Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)

仕様

取付ねじ Rc1/4 排出ねじ 1/8
面間 40mm 使用圧力 0.1~1.0MPa
使用流体 空気 使用温度 -5~60℃
材質 ボディ:ADC12
ハンドル・ボンネット:難燃PBT
空気圧システムの残圧抜き取り弁
シングルアクションタイプ
鍵穴付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 06:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153SJ-42 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-43 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-44 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-45 Rc3/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-46 Rc3/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-47 Rc1/2" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-48 Rc3/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-49 Rc3/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-50 Rc 1 " ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
ウェブカタログ画像
※品番により、仕様・外観が異なります。
  • ※品番により、仕様・外観が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top