品番 : EA153SJ-59
品名 : Rc3/4" ハンドバルブ(3ポート/ダブルアクション)
仕様
| 取付ねじ | Rc3/4 | 排出ねじ | 1/2 |
|---|---|---|---|
| 面間 | 90mm | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気 | 使用温度 | -5~60℃ |
| 材質 | ボディ:ADC12 ハンドル・ボンネット:難燃PBT |
||
| 空気圧システムの残圧抜き取り弁です。 | |||
| ダブルアクションタイプ (※ハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぎます。) |
|||
| 鍵穴付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、仕様・外観が異なります。
