品番 : EA153SK-12
品名 : R 3/8" サイレンサー(高消音/難燃)
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 取付ねじ | R3/8 |
|---|---|---|---|
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
| 消音効果 | 35dB | 材質 | ボディ:樹脂 吸音材:樹脂 |
| 高消音タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SK-11 R 1/4" サイレンサー(高消音/難燃) |
| EA153SK-12 R 3/8" サイレンサー(高消音/難燃) |
| EA153SK-13 R 1/2" サイレンサー(高消音/難燃) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
