品番 : EA153SK-6
品名 : R 1/2" サイレンサー
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 取付ねじ | R1/2 |
|---|---|---|---|
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
| 消音効果 | 30dB | 材質 | ボディ:樹脂 吸音材:樹脂焼結体 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SK-1 M5 サイレンサー |
| EA153SK-2 R 1/8" サイレンサー |
| EA153SK-3 R 1/4" サイレンサー |
| EA153SK-4 R 1/4" サイレンサー |
| EA153SK-5 R 3/8" サイレンサー |
| EA153SK-6 R 1/2" サイレンサー |
ウェブカタログ画像
拡大
