詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SL-1

品名 : Rc 1/8" エアールブリケーター(ブラケット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用油 タービン油1種(ISOVG32)
ブラケット付
取付ねじ Rc1/8” 面間 40mm
貯油量 25ml
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 14:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA153SL-2A Rc 1/4" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-2B Rc 1/4" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-3 Rc 3/8" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-4 Rc 1/2" エアールブリケーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA153SL-2Bです。
  • ※画像はEA153SL-2Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top