品番 : EA153SL-4
品名 : Rc 1/2" エアールブリケーター(ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 使用油 | タービン油1種(ISOVG32) | 取付ねじ | Rc1/2” |
|---|---|---|---|
| 面間 | 70mm | 貯油量 | 135ml |
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SL-2A Rc 1/4" エアールブリケーター(ブラケット付) |
| EA153SL-4 Rc 1/2" エアールブリケーター(ブラケット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153SC-24 : Rc 1/2" F.R.L. ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
