詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SL-28

品名 : Rc 1" 減圧弁(エアーフィルター/ブラケット付)

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力範囲 0.05~0.85MPa
耐圧力 1.5MPa ろ過度 5μm
取付ねじ Rc1” 面間 95mm
オートドレン 無 全高 409.6mm
重量 2050g
圧力計:角型押込式
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/15 22:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top