品番 : EA153SM-1
品名 : Rc1/4" 増圧弁
仕様
| 取付ねじ | Rc1/4” | 最大流量 | 230L/min |
|---|---|---|---|
| 増圧比 | 2倍 | 幅 | 150mm |
| 供給圧力範囲 | 0.1~1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.2~2.0MPa |
| 耐圧力 | 3.0MPa | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SM-1 Rc1/4" 増圧弁 |
| EA153SM-2 Rc1/4" 増圧弁 |
