詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SM-3

品名 : Rc3/8" 増圧弁

仕様

取付ねじ Rc3/8” 最大流量 1000L/min
増圧比 2倍 幅 300mm
供給圧力範囲 0.1~1.0MPa 設定圧力範囲 0.2~1.0MPa
耐圧力 1.5MPa
ハンドル操作タイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

69,900 円(税抜)/ 76,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153SM-3 Rc3/8" 増圧弁
EA153SM-5 Rc1/2" 増圧弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top