品番 : EA153SR-21
品名 : Rc 1/8" エアレギュレーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 逆流機能付レギュレーター | 取付ねじ(Rc) | 1/8” |
|---|---|---|---|
| 面間 | 40mm | 管接続口径 | 1/8” |
| 圧力計接続口径 | 1/8” | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
| 構造 | リリーフタイプ | 全高 | 93.9mm |
| 重量 | 160g | ||
| ブラケット付 圧力計:丸形 |
|||
| 逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA729A-4 : R1/8"/0-1.0MPa 圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA153SR-22D
