品番 : EA153SR-2B
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
|---|---|---|---|
| ブラケット付 | |||
| 取付ねじ | Rc1/4” | 面間 | 53mm |
| ボディサイズ | 25 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SR-1 Rc 1/8" エアーレギュレーター(ブラケット付) |
| EA153SR-2B Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
