品番 : EA153SR-33
品名 : Rc 3/8" パイロット式エアーレギュレーター(ブラケット付)
仕様
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 92.5mm | 取付ねじ | Rc3/8” |
| 面間 | 80mm | 設定圧力範囲 | 0.05~0.83MPa |
| 全高 | 145.5mm | 重量 | 0.7kg |
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
