品番 : EA153SS-2
品名 : Rc 1/4"・ 750L/min ウォータセパレーター
仕様
| 取付ねじ | Rc1/4” | 面間 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 定格流量 | 750L/min | ||
| オートドレン | |||
| ブラケット付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※交換用エレメントはその他関連「部品」をご確認ください。 | |||
| ※エレメント交換時期は2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SS-2 Rc 1/4"・ 750L/min ウォータセパレーター |
| EA153SS-3 Rc 3/8"・1500L/min ウォータセパレーター |
| EA153SS-4 Rc 1/2"・2200L/min ウォータセパレーター |
| EA153SS-8 Rc 1" ・3700L/min ウォータセパレーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153SS-2F : [EA153SS-2用] エレメントアッセンブリー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
