詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SS-33

品名 : Rc3/8"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 0.01μm 定格流量 1000L/min
面間 90mm 取付ねじ Rc3/8”
RoHS対応品
※交換用エレメントはその他関連「部品」をご確認ください。
※エレメントの交換は2年に1回又は圧力降下が0.1MPaに達した時
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/12 00:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SS-33 Rc3/8"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
EA153SS-34 Rc1/2"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top