品番 : EA155RB-2
品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 212A |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 152mm |
重量 | 1.31kg | 無負荷回転数 | 10,000rpm |
エアー消費量 | 71L/min | 使用圧力 | 0.62MPa |
最大トルク | 244N・m | 能力(ボルト径) | 14mm |
吸入口 | 1/4”NPT(メス) | 使用トルク範囲 | 27~204N・m |
使用コンプレッサー | 5HP | 推奨ホース内径 | 10mm |
正逆転付 | |||
プラグ付 | |||
限られたスペースでの作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1047ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |