詳細表示

このページのURL:

品番 : EA155SR

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 3/4” 全長 241mm
無負荷回転数 4,500rpm エアー消費量 340L/min
使用圧力 0.64MPa 使用コンプレッサー 2.25kw
最大トルク 980N・m 能力(ボルト径) 25.4mm
吸入口 Rc(PT)1/4” 重量 4.8kg
ソケット 26・27・29・30・32・35・36・38mm ソケットの穴径 26mm:5.5mm
27mm:5.5mm
29mm:5.7mm
30mm:5.8mm
32mm:5.7mm
35mm:5.8mm
36mm:5.8mm
38mm:5.8mm
ソケットのピンが通る所の外径 26mm:36.4mm
27mm:38.5mm
29mm:38.2mm
30mm:40.3mm
32mm:39.1mm
35mm:39.8mm
36mm:39.9mm
38mm:40.3mm
ケースサイズ 370×260×140mm
総重量 9.7kg
正逆転付
プラグ付
追加説明
カタログ価格

41,000 (税抜)/ 45,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 22:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA155SS
  • 品番

    EA155SS

  • コメント

    最大トルク値:1153N・m

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. XLS
  2. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top