品番 : EA159DC
品名 : 20,000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット(アングル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | |||
エアーグラインダー本体 | |||
3mm軸付砥石×5本 | |||
6mm軸付砥石×5本 | |||
3mm軸ドラムベルト(φ10・φ15mm)×各1本 | |||
6mm軸ドラムベルト(φ20・φ25mm)×各1本 | |||
ドラムベルト替ペーパー×各3枚 | |||
φ45mm・φ75mmディスクパッド(マジック式) | |||
φ45mmディスクペーパー×5枚 | |||
φ75mmディスクペーパー×5枚 | |||
パッド用スピンドル×2本 | |||
3mm・6mmコレット | |||
プラグ | |||
取付用スパナ | |||
全長 | 160mm | 本体重量 | 500g |
---|---|---|---|
無負荷回転数 | 20,000rpm | 使用圧力 | 0.59MPa |
エアー消費量 | 143L/min | チャックサイズ | 3mm、6mm |
吸入口 | Rc(PT)1/4” | ケースサイズ | 200×230×50mm |
替えのドラムペーパーはEA819BN-23(3/8用)、EA819BN-33(1/2用)をご使用下さい。 | |||
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|