詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159DJ

品名 : 15,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダーキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
・エアーダイグラインダー本体
・3mm軸付砥石×5本
・6mm軸付砥石×5本
・3mm軸ドラムベルト(φ10・φ15mm)×各1本
・6mm軸ドラムベルト(φ20・φ25mm)×各1本
・ドラムベルト替ペーパー×各3枚
・φ45mm・φ75mmディスクパッド(マジック式)
・φ45mmディスクペーパー(#100)×5枚
・φ75mmディスクペーパー(#100)×5枚
・パッド用スピンドル×2本
・3mm・6mmコレット
・プラグ
・取付用スパナ
全長 175mm
本体重量 600g 使用圧力 0.64MPa
エアー消費量 115L/min 無負荷回転数 15,000rpm
吸入口 Rc(PT)1/4” チャックサイズ 3mm、6mm
使用コンプレッサー 2.2kw ケースサイズ 230×210×50mm
替えのドラムペーパーはEA819BN-23(3/8用)、EA819BN-33(1/2用)をご使用下さい。
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 12:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA159HL
  • 品番

    EA159HL

  • コメント

    グラインダー単品です。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top