品番 : EA159HD
品名 : 20,000rpm エアーグラインダーキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 170mm | 本体重量 | 600g |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 20,000rpm | 使用圧力 | 0.6MPa |
| エアー消費量 | 300L/min | チャックサイズ | 3mm・6mm |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
| 〈付属品〉 ・3mm軸砥石×5本 ・6mm軸砥石×5本 ・3mm軸ドラムベルト(φ10・φ13mm)×各1本 ・6mm軸ドラムベルト(φ19・φ25mm)×各1本 ・ドラム替ペーパー×各4枚 ・プラグ、取付用スパナ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|

