詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-57

品名 : 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 10.2mm 全長 152mm
重量 96g
丸みを帯びた端部がロールピンにぴったりと収まるオリジナルデザイン
防錆のための黒色酸化仕上げ
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA159SD-56
  • 品番

    EA159SD-56

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA159SD-56 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)
EA159SD-57 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)
EA159SD-58 10.2x152mm エアー用チゼル(ロールピンポンチ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top